BSA5015 ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業 89998422

ベベルギヤ 速比1:2

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
モジュール5
歯数15
内容量1個注文コード89998422品番BSA5015
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ボス径B(Φmm)55外径D(Φmm)83.9ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)75穴長さS(mm)50組立距離A(mm)104歯先距離F(mm)31.2ボス長BL(mm)24全長L(mm)54.67モジュール5歯数15種別ベベルギヤ材質S45C減速比2形状B2質量(kg)1.1軸穴径(mm)15歯幅(mm)27表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級許容トルクT(N・m)95.59伝達容量(kW)100r.p.m/1.001、500r.p.m/3.934、1000r.p.m/7.344
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:2でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00245366
2020-02-18
用途: 養蜂業を営んでおります。遠心分離機の歯車が摩耗していたので交換しました。
その他業種

非常に助かりました。
ありがとうございました。
歯車の切削仕上がり、C面取り、黒染め等が大変良く仕上がっておりました。感謝申し上げます。
ただ、キー溝加工、ネジ止め、追加切削加工などのオプションがあると助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 00245375
2017-04-30
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社アオチ電機製造業

早急に手元に届きありがとうございました。
商品は希望通りの良い品です。改善点は何もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする