曜日別特売
BFA8015 ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業 89998456

ベベルギヤ 速比1:2

(2件のレビュー)
取扱い終了
モジュール8
歯数15
内容量1個注文コード89998456品番BFA8015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,980
ボス径B(Φmm)90外径D(Φmm)134.3ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)120穴長さS(mm)70組立距離A(mm)160歯先距離F(mm)43.6ボス長BL(mm)33全長L(mm)78.29モジュール8歯数15種別ベベルギヤ材質FC200減速比2形状B2質量(kg)2.8軸穴径(mm)20歯幅(mm)40表面処理-圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級許容トルクT(N・m)365.47伝達容量(kW)100r.p.m/3.828、500r.p.m/14.039、1000r.p.m/24.774
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:2でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00245366
2020-02-18
用途: 養蜂業を営んでおります。遠心分離機の歯車が摩耗していたので交換しました。
その他業種

非常に助かりました。
ありがとうございました。
歯車の切削仕上がり、C面取り、黒染め等が大変良く仕上がっておりました。感謝申し上げます。
ただ、キー溝加工、ネジ止め、追加切削加工などのオプションがあると助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 00245375
2017-04-30
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社アオチ電機製造業

早急に手元に届きありがとうございました。
商品は希望通りの良い品です。改善点は何もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする