ベベルギヤ 速比1:2

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール5 歯数20 伝達容量(kW)100r.p.m/3.348、500r.p.m/12.279、1000r.p.m/21.669 注文コード89998483 品番BSB6020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品はモジュール・歯数・伝達容量など48種類から選べます 他の種類を見る
ボス径B(Φmm)90 外径D(Φmm)130.7 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)120 穴長さS(mm)70 組立距離A(mm)160 歯先距離F(mm)42.7 ボス長BL(mm)32.5 全長L(mm)77.66 モジュール5 歯数20 種別ベベルギヤ 材質S45C 減速比2 形状B2 質量(kg)4 軸穴径(mm)25 歯幅(mm)40 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級 許容トルクT(N・m)319.65 伝達容量(kW)100r.p.m/3.348、500r.p.m/12.279、1000r.p.m/21.669
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:2でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00245366
2020-02-18
用途:
養蜂業を営んでおります。遠心分離機の歯車が摩耗していたので交換しました。
その他業種

非常に助かりました。
ありがとうございました。
歯車の切削仕上がり、C面取り、黒染め等が大変良く仕上がっておりました。感謝申し上げます。

ただ、キー溝加工、ネジ止め、追加切削加工などのオプションがあると助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
00245375
2017-04-30
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社アオチ電機 様 (製造業)

早急に手元に届きありがとうございました。
商品は希望通りの良い品です。改善点は何もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする