ベベルギヤ 速比1:3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール8 歯数15 注文コード89998535 品番BSC8015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,210
この商品はモジュール・歯数など20種類から選べます 他の種類を見る
ボス径B(Φmm)90 外径D(Φmm)135.2 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)120 穴長さS(mm)90 組立距離A(mm)220 歯先距離F(mm)42.5 ボス長BL(mm)35 全長L(mm)95.84 モジュール8 歯数15 種別ベベルギヤ 材質S45C 減速比3 形状B2 質量(kg)5.2 軸穴径(mm)30 歯幅(mm)57 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:3でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする