青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の かさ歯車
ベベルギヤ 速比1:3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
8
歯数
45
注文コード
89998553
品番
BFC8045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,180
この商品は
モジュール・歯数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ボス径B(Φmm)
140
外径D(Φmm)
365.1
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
360
穴長さS(mm)
65
組立距離A(mm)
118
歯先距離F(mm)
65.6
ボス長BL(mm)
40
全長L(mm)
81.33
モジュール
8
歯数
45
種別
ベベルギヤ
材質
FC200
減速比
3
形状
B4
質量(kg)
22
軸穴径(mm)
40
歯幅(mm)
57
表面処理
-
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:3でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。