ベベルギヤ 速比1:4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール4 歯数15 注文コード89998562 品番BSD4015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,970
この商品はモジュール・歯数など18種類から選べます 他の種類を見る
ボス径B(Φmm)45 外径D(Φmm)67.8 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)60 穴長さS(mm)50 組立距離A(mm)142 歯先距離F(mm)23 ボス長BL(mm)19.9 全長L(mm)51.84 モジュール4 歯数15 種別ベベルギヤ 材質S45C 減速比4 形状B2 質量(kg)1 軸穴径(mm)15 歯幅(mm)30 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級 許容トルクT(N・m)74 伝達容量(kW)100r.p.m/0.775、500r.p.m/3.045、1000r.p.m/5.685
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:4でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする