ボス径B(Φmm)55
外径D(Φmm)84.7
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)75
穴長さS(mm)60
組立距離A(mm)174
歯先距離F(mm)25.2
ボス長BL(mm)21.5
全長L(mm)62.74
モジュール5
歯数15
種別ベベルギヤ
材質S45C
減速比4
形状B2
質量(kg)1.9
軸穴径(mm)18
歯幅(mm)39
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
許容トルクT(N・m)148.66
伝達容量(kW)100r.p.m/1.557、500r.p.m/6.118、1000r.p.m/11.421