ボス径B(Φmm)80
外径D(Φmm)241.9
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)240
穴長さS(mm)42
組立距離A(mm)72
歯先距離F(mm)45.9
ボス長BL(mm)30
全長L(mm)52.21
モジュール4
歯数60
種別ベベルギヤ
材質FC200
減速比4
形状B4
質量(kg)6
軸穴径(mm)20
歯幅(mm)30
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
許容トルクT(N・m)98.16
伝達容量(kW)100r.p.m/0.257、500r.p.m/1.01、1000r.p.m/1.885