BFD5060 ベベルギヤ 速比1:4 青木精密工業 89998614

ベベルギヤ 速比1:4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール5 歯数60 注文コード89998614 品番BFD5060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,570
この商品はモジュール・歯数など18種類から選べます 他の種類を見る
ボス径B(Φmm)100 外径D(Φmm)302.4 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)300 穴長さS(mm)50 組立距離A(mm)86 歯先距離F(mm)53.4 ボス長BL(mm)36 全長L(mm)61.58 モジュール5 歯数60 種別ベベルギヤ 材質FC200 減速比4 形状B4 質量(kg)9.5 軸穴径(mm)25 歯幅(mm)39 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級 許容トルクT(N・m)197.2 伝達容量(kW)100r.p.m/0.516、500r.p.m/2.029、1000r.p.m/3.787
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:4でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする