ボス径B(Φmm)120
外径D(Φmm)362.9
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)360
穴長さS(mm)57
組立距離A(mm)100
歯先距離F(mm)60.8
ボス長BL(mm)40
全長L(mm)70.74
モジュール6
歯数60
種別ベベルギヤ
材質FC200
減速比4
形状B4
質量(kg)16.5
軸穴径(mm)30
歯幅(mm)47
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
許容トルクT(N・m)338.38
伝達容量(kW)100r.p.m/0.886、500r.p.m/3.481、1000r.p.m/6.499