※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ねじ歯車
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
36
モジュール
4
注文コード
89999201
品番
IS4036L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,570
この商品は
歯数・モジュール
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
4
歯数
36
ねじれ
左
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
32
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ねじれ角(°)
45
バックラッシ(mm)
最小/0.25、最大/0.67
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
203.65
ボス径B(Φmm)
130
ボス長BL(mm)
21
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
211.65
許容トルクT(N・m)
34.77
形状
H4
軸穴径公差
JIS H7級
歯形
並歯
歯面仕上げ
切削
質量(kg)
10
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
全長L(mm)
53
伝達容量(kW)
100r.p.m/0.364、500r.p.m/1.577、1000r.p.m/-