※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の 平歯車
ゼネバギア 分割数:4
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89999235
品番
GS4-125
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法BLd(mm)
26
寸法Bd(mm)
120
ボス径Bh(Φmm)
50
外径Dd(Φmm)
199
外径Dh(Φmm)
177.8
溝幅Gh(mm)
19.1
寸法Ld(mm)
54
寸法Lh(mm)
38
寸法Qd(mm)
14
寸法Rd(Φmm)
136
寸法Sd(Φmm)
106
寸法T(mm)
88.4
寸法Wd(mm)
14
下穴径dh(Φmm)
20
ボス長BLh1(mm)
26
ボス長BLh2(mm)
-
材質
S45C
付属品
カムフォロアCR-12×1個
仕様
ドライバのリング部分のみ高周波焼入
質量(kg)
(ドライバ)6.3、(ホイール)1.5
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
12
表面処理
黒染
熱処理
調質
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
切欠角度θ(°)
72