ゼネバギア 分割数:4

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89999262 品番GS4-50
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
寸法BLd(mm)10 寸法Bd(mm)50 ボス径Bh(Φmm)18 外径Dd(Φmm)81 外径Dh(Φmm)71.4 溝幅Gh(mm)12.7 寸法Ld(mm)26 寸法Lh(mm)20 寸法Qd(mm)8 寸法Rd(Φmm)50 寸法Sd(Φmm)38 寸法T(mm)35.4 寸法Wd(mm)8 下穴径dh(Φmm)8 ボス長BLh1(mm)14 ボス長BLh2(mm)- 材質S45C 付属品カムフォロアCR-8×1個 仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入 質量(kg)(ドライバ)0.5、(ホイール)0.1 軸穴径(mm)8 歯幅(mm)6 表面処理黒染 熱処理調質 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級 切欠角度θ(°)77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89999235
2018-06-28
用途:
食品機械の自動化の駆動一部品として使用。
製造業

軸穴加工、キー加工などオプションで追加工ができればなお利便性が増します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする