※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の 平歯車
ゼネバギア 分割数:6
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89999341
品番
GS6-60
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
15
歯幅(mm)
8
材質
S45C
表面処理
黒染
ボス径Bh(Φmm)
42
ボス長BLh1(mm)
12
ボス長BLh2(mm)
-
下穴径dh(Φmm)
15
外径Dd(Φmm)
74
外径Dh(Φmm)
104.7
軸穴径公差
JIS H7級
溝幅Gh(mm)
12.7
仕様
ドライバのリング部分のみ高周波焼入
歯面仕上げ
切削
質量(kg)
(ドライバ)0.5、(ホイール)0.4
寸法Bd(mm)
40
寸法BLd(mm)
20
寸法Ld(mm)
38
寸法Lh(mm)
20
寸法Qd(mm)
10
寸法Rd(Φmm)
30
寸法Sd(Φmm)
20
寸法T(mm)
30
寸法Wd(mm)
8
切欠角度θ(°)
116
熱処理
調質
付属品
カムフォロアCR-8×1個