※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の 平歯車
ゼネバギア 分割数:8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89999366
品番
GS8-150
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
20
材質
S45C
表面処理
黒染
ボス径Bh(Φmm)
120
ボス長BLh1(mm)
36
ボス長BLh2(mm)
0
下穴径dh(Φmm)
25
外径Dd(Φmm)
144
外径Dh(Φmm)
278.3
軸穴径公差
JIS H7級
溝幅Gh(mm)
28.6
仕様
ドライバのリング部分のみ高周波焼入
歯面仕上げ
切削
質量(kg)
(ドライバ)4.4、(ホイール)6.4
寸法Bd(mm)
85
寸法BLd(mm)
44
寸法Ld(mm)
78
寸法Lh(mm)
56
寸法Qd(mm)
22
寸法Rd(Φmm)
64
寸法Sd(Φmm)
30
寸法T(mm)
57.4
寸法Wd(mm)
12
切欠角度θ(°)
130
熱処理
調質
付属品
カムフォロアCR-18×1個