※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の 平歯車
ゼネバギア 分割数:4
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89999427
品番
GSW4-50
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法BLd(mm)
10
寸法Bd(mm)
50
ボス径Bh(Φmm)
18
外径Dd(Φmm)
81
外径Dh(Φmm)
71.4
溝幅Gh(mm)
12.7
寸法Ld(mm)
26
寸法Lh(mm)
20
寸法Qd(mm)
8
寸法Rd(Φmm)
50
寸法Sd(Φmm)
38
寸法T(mm)
35.4
寸法Wd(mm)
8
下穴径dh(Φmm)
8
ボス長BLh1(mm)
14
ボス長BLh2(mm)
-
材質
S45C
付属品
カムフォロアCR-8×2個
仕様
ドライバのリング部分のみ高周波焼入
質量(kg)
(ドライバ)0.5、(ホイール)0.1
軸穴径(mm)
8
歯幅(mm)
6
表面処理
黒染
熱処理
調質
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
切欠角度θ(°)
77