LC-100 カジュアルシューズ LC-100 オカモト 89999506

LC-100 カジュアルシューズ LC-100 オカモト 89999506 LC-100 カジュアルシューズ LC-100 オカモト 89999506

カジュアルシューズ LC-100

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード89999506 品番LC-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

メリヤス裏布。レディース用ラジアル底採用。

ブラウン サイズ(cm)24 足幅2E 形状ハイカット 種類カジュアルシューズ 長さ(cm)約34.5 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約700 対象女性用 材質(インナー)ポリエステル 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89999506
2018-03-09
用途:
除雪や普段使い

少し長すぎて、運転するとき、じゃまになる。雪がひどいときはよいのだけれど。

対象商品:
39180102
2013-04-30
用途:
雨の日の通勤

サイズ:24.5センチ、幅広の私ですが、25センチで良い感じでした。
足先は自由に動かせるだけの捨て寸があり、幅もガボガボすること無くホールド感があり、軽くて履きやすいです。ただ!ヒールがないペタ靴、といった感じなので、20〜30分の徒歩通勤にはインヒールの中敷きを敷くともっと歩きやすくなると思います。お庭仕事など、あまり長く歩かない場合は必要ないかも知れないです。

1人が参考にしています
対象商品:
39180102
2012-07-09
用途:
農作業・家周り養生・山や川の中を歩く等
レティシア 様

軟らかい素材で出来ているので、長時間履いていて疲れません。デザインも可愛いので、写真写りも良い感じです!家族に取られてしまったので、もう一足注文します(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする