- 自己融着テープ モノタロウ 55307614 - 自己融着テープ モノタロウ 55307614 - 自己融着テープ モノタロウ 55307614 - 自己融着テープ モノタロウ 55307614 - 自己融着テープ モノタロウ 55307614

自己融着テープ

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55307614 品番 -
販売価格(税込) ¥944
販売価格(税別)
858
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.3 種類自己融着 用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50〜200 引張強度(MPa)7
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※テープ同士を重ねる事で融着しますので、修正をする際は速やかに行って下さい。
※切断にはカッターをご使用ください。
※耐油性はございません。
※食品衛生法適合品ではございません。

緊急の補修用途にピッタリ!
テープを広げる テープ同士の貼り合わせ

補修用途に最適な長さ3m×幅25mmのテープサイズ。
指を押し付けてもくっつかないため作業性に優れており、伸縮性もあるので、必要最低限の使用量で済みます。
透明の剥離紙をはがし、テープ同士を貼り合わせることでしっかり融着します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:277
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
配管の漏れ止め

作業環境が広ければ良いが狭いと薄いだけに扱いが難しい。ぐるぐる巻ける場所ならば良いと思います

対象商品:
55307614
2024-08-19
用途:
冷却用ホースの補修
製造業

ホースに穴が空いていたため普通のビニールテープで補修をしていたのですが巻いた端から漏れるように。
癒着テープで巻きなおしたところ、端から漏れないが、水風船のようにふくらんできました。しっかりと密着はするけど伸びがいいため水圧に負けそうでした。
こころもとないので、癒着テープの上からビニールテープを巻き付けると膨らむ余地も無く、水も漏れずしっかり補修できました。
剥がすときは粘着剤があるわけではないので綺麗に剥がれました。不思議です。

3人が参考にしています
対象商品:
55307623
2024-05-23
用途:
エンジンルームの配線
サービス業

エンジンルームの配線にはビニールテープ等が巻いてあって束ねられてることがありますが、経年劣化で剥がれてる箇所があったので、そこに使用しました。今まで使ってたのよりも薄めで伸びも良く、しっかり密着し束ねられます。配線関係に使う場合はこれ一択だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
55307614
2024-07-17
用途:
補修時
製造業

ホースの漏れ補修や簡易的なグリップに使用。薄くて使いやすい。
他社の類似のモノも使うが、薄くて使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
55307614
2024-02-15
用途:
配線用
サービス業

被覆がはがれてしまったので購入しましたが、特に問題なく使えてます

1人が参考にしています
対象商品:
55307614
2024-08-27
用途:
水道管
キッチンワークス 様 (建設業・工事業)

薄すぎて圧に負けて一部が風船みたいに膨らんで割れる。

3人が参考にしています
対象商品:
55307614
2024-04-30
用途:
修理箇所の目印に使用

地震でいろいろなところにヒビが入っていて、自分でも修理箇所がわからないところがあるので、目印にして使った。かなり伸びるので良い粘着性は全くないので、作業後掃除するのが簡単で、全く後も残らない。テープとして使うことはできません。

1人が参考にしています
対象商品:
55307614
2023-09-20
用途:
蒸気配管のメンテナンス
しみ抜き工房クリーニングたむら 様 (サービス業)

蒸気配管からの蒸気漏れの応急処置として利用しています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする