- 防水スプレー モノタロウ 69371706 - 防水スプレー モノタロウ 69371706 - 防水スプレー モノタロウ 69371706

防水スプレー

(816件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード69371706 品番-
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。

適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に 成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※以下の物には使用しないでください。ドライクリーニングできない衣類、既に防水加工してあるもの、光沢のある皮革製品、毛皮、爬虫類革、和服、絹・ゴム・プラスチック・ポリウレタン・ビニール・エナメル製品など。
※被塗布物の仕様によっては使用に適さない場合もありますので、あらかじめ目立たない部分にスプレーし変色等問題がないことを必ず確認してください。
※スプレー後、必ず被塗布物がしっかりと乾燥している事を確認してから使用してください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

コスパも抜群!汚れ防止にも大活躍。
噴射シーン 水を弾く

防寒着など面積の広いものをはじめ使用用途も幅広く、コストパフォーマンスにも優れているので安心して使えます。
水を弾くだけでなく汚れ防止にもなるので、一石二鳥です。

商品説明動画

【防水スプレー 】 .
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 816
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
傘やカバンの防水
不動産業

かなり安価なため、購入前は疑心暗鬼でしたが、しっかりと雨が粒になって防水出来ています。
 そして逆に安価であることもあって、二度、三度と重ねて処理することをためらわずにできるため、防水性も長時間もつようになりました。家じゅうの傘、カバン、自転車カバー、スキーウェア、手袋に使いまくってます。良い商品だと思います。

2025-07-17
用途:
傘、靴、カバン等の防水
サービス業

以前は他社の製品を使っていたが、頻繁に買うものなのでこちらに替えた。不満なく使えているのでリピートしている。

2025-05-14
用途:
釣り用レインコートに
金融・保険業

趣味の釣りに欠かせないレインコートですが、
使うほどに防水機能が無くなって困っていました。
この防水スプレーはコスパ良くたっぷり使え、
防水してくれ、大変気に入っています。
再購入予定です。

2025-07-30
用途:
作業着のメンテナンス
建設業・工事業

メーカー品の値段の高いものと比べても変わらない効果です。
たっぷりと吹付けてつかっています。

2025-06-24
用途:
通勤用シューズ
その他業種

コスパが良く、重宝しています。
100円ショップのものでは得られない水のハジキを実感しています。
おすすめです。
1回のスプレーでの耐久性は今後検証予定です。

対象商品:
69371706
2025-04-02
用途:
傘及びカッパの防水処置
自動車・二輪車・自転車関連業

傘やカッパを使用していると防水効果がなくなりますが防水スプレーを使用する事により防水効果がかなり復活します。使用は、風通しの良い場所で使用し、よく乾かしてから使用しています。防水効果を持続させる為に、継続的にスプレーしています。単価が安いので、気楽に使え大変重宝しております。

対象商品:
69371706
2025-07-09
用途:
傘、かばんの防水
卸売・小売業

雨水を弾き、持ち物を濡らさないようにしたいのでとても重宝します。雨のシーズンによく使います

2025-04-20
用途:
レインコートに使用
建設業・工事業

レインコートと靴に使用するため購入しました。使用していた他の商品が値上がりしたので鞍替えしたのですが、水弾きも持続性も申し分ありません。リピート枠確定の商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする