- 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ 73599514 - 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ 73599514 - 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ 73599514 - 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ 73599514 - 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ 73599514 - 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ 73599514

両面テープ 透明 厚手 超強力

(71件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(2m) 注文コード 73599514 品番 -
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。

クリア テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に 幅(mm)19 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-40〜120 粘着力(N/10mm)20 特性超強力 適合用途透明 主なワークパーツ
注意
※被着面の油分・水分・ほこりの除去は行って使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※電気絶縁用途には使用しないでください。
※保管は直射日光・高温多湿を避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
車内のアクセサリー装着
運輸・通信業

ダッシュボードにアクセサリー装着するのが目的ですが、他の両面テープよりもこれの方が耐久性あります。今まで極細タイプを使ってましたが、お試しで買いました。高温の車内では、剥がれてしまっても粘着力は強いままなのがいいですね。透明なのでフロントガラスとかにも使えます。そして剥がしやすいです。
劣化しにくいテープです。

2025-06-15
用途:
倉庫管理
サービス業

倉庫内で表示の貼り付けやパネルの固定に使用しています。厚手のためある程度の凹凸があってもしっかり貼り付き、糊が剥がれて落ちることもありません。使い勝手がいいので次回もリピート予定です。

対象商品:
73599505
2025-09-06
用途:
リアドラレコカメラ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

リアガラスへドラレコカメラの取り付けに使用。
夏場の炎天下でも外れなく貼り付け強度は十分です。

2025-07-14
用途:
ビニールシートの繋ぎ合わせ
その他業種

粘着強度が弱うえに、剥離紙が剥がれなくて使いにくい

1人が参考にしています
2025-08-27
用途:
物の固定
教育・研究機関

とにかく剥離がしにくい。テープ自体もグニャっとして扱いにくい。

対象商品:
73599514
2025-02-04
用途:
ハンガーの固定
教育・研究機関

壁にくっつけるタイプのハンガーが壁から取れてしまったので、この両面テープにかえて固定しました。今のところ、しっかりくっついています。

対象商品:
73599505
2025-01-01
用途:
メンテナンス
製造業

車両のガラス面、ドライブレコーダー取付に使用。強度もあり良好でした。

2025-03-28
用途:
自動車整備

ドライブレコーダーの貼り付けに購入しましたが、テープの幅が狭かったです。今度はもう少し幅の広いものを選びたいとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする