- 研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 48762008 - 研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 48762008 - 研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 48762008 - 研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 48762008

研磨シャープナー 鉄工ドリル用

(131件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48762008 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。

材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA 用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0〜12.5)再研磨用。 仕様右回転 粒度100 適合ドリル径(mm)2.0〜12.5(5/64〜1/2inch) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000〜3500
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※刃先が折れたり、欠けたり、曲がったりした鉄工用ドリル刃やチップ付きコンクリートドリルの再研磨には使用できません。
※六角軸ドリルは使用できません。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。

ドリルの刃が簡単に研磨できる
砥石にドリルを当てる ドリルの刃の対応径

砥石に対してドリルが斜めに当たるよう設計されています。
電動ドリルにセットするだけ。何のテクニックも必要なく電源を入れると刃がどんどん研がれていきます。
ドリル刃の対応径が本体に直接明記されているので、どこにどのサイズの刃を差し込めばよいのかがひと目でわかります。

商品説明動画

【研磨シャープナー 鉄工ドリル用 】カッティングエッジの再研磨! 使用方法.
この動画は、18人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:587
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 131
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48762008
2025-08-05
用途:
ドリル研磨
サービス業

切れなくなっていた刃をまとめて研ぎ直しました。あまり気を使わずに適当にやってみたのですが、確かな効果がありました。

2025-09-14
用途:
ドリル刃の再研磨
佐藤 様

どうも使い方にコツがいるようで 私はうまく研げません
何回もやれば上達するかも?

2025-04-30
用途:
ドリルの先端が欠損したのでその修復
自動車・二輪車・自転車関連業

ドリルが途中から六角の”咥え”がついているタイプなので、どうかな?と思ったけどキレが復活しました。

使い方にコツはあるけど、悪くないと思います。

2024-10-16
用途:
鋼材他切れ味落ちたその場で研ぐ  現在4o以下で使用、以上はグラインダーで

ドリルの切れ刃側から径に合わせ 僅かに左回転させながら研ぎますが 此の商品は 刃先を見ながら研ぐには 裏?返さなければ成らずドリルをおとすはめに。ドリルは肩からの逃げ研ぎのため砥石がOFFセットされて単価以上の価値がありますが、此の対称型を推奨します。

1人が参考にしています
対象商品:
48762008
2024-03-22
用途:
ドリルの刃先の研磨

φ3.3のドリルを折れるまで使用していましたがその前に研磨していれば折れずに長持ちしたかと思うと早くこの製品と出会っていればと思いました。
インパクトドライバーに装着して使用しております。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品:
48762008
2023-12-11
用途:
DIY
その他業種

今まで買い替えていたドリルを再使用できるくらいになりました。うまく研げるか楽しんで使用しています。この商品は丸軸のドリル用だと思うので、六角軸のドリルに対応した製品や治具を販売してもらえると嬉しいです。

2023-01-12
用途:
DIY作業時
その他業種

グラインダーでのドリル研磨が苦手で困っていて、ちょうど見つけて購入しました。使い方に少しコツがあるようです。切れ味は回復しましたよ!DIYにはありです!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする