横押し型トグルクランプ

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08010737 品番 GH-303-EM
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
押圧力(kN[kg])4.54[454] ハンドル操作角度(°)191.7 付属品ナットM12 P=1.75 ストローク(mm)50 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)965 タイプ横押し型 最高高さ(mm)146.4 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ 最大長(mm)367
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

最適の押圧力やハンドル操作角度で選べる4タイプ!
付属のシャフト 全体イメージ

アームに付属したシャフトでストローク調整が可能で、対象を押さえる際に微調整が効き、
ナットでシャフト自体を固定することもできます。
イメージ画像は押圧力454kgタイプですが、この他に160kg、180kg、200kgタイプがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08010721
2023-05-25
用途:
回転ストッパー

今回の作業(縦型)で、思い通りの機能を果たす事は出来ました。ただ、値段の高いクランプにあるロック機構が、このサイズにもあればと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
08010737
2021-10-22
用途:
クランプの先に刃を付けて栗の底面を数ミリ家っとする
ティーエス技研 様

先端のM12部の雄ネジ部を10mmほどに切って使っているので短いのがあればより便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
08010773
2021-06-21
用途:
レザークラフトの菱目打ち機に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

先端にドリルチャックと菱目打ちを取り付けて垂直方向で使用しますが、レバーに程よい抵抗があり中間地点で停止しても先端の重みで下がることがありませんでした。
もしかして個体差があるかもしれませんが私的にはお勧めの商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
08010721
2021-06-23
用途:
木工作。ボール盤に木材を固定する時に使います。

思ったより大きいので、ちょっとびっくりしましたが、固定は強固にできるので重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
08010773
2020-04-05
用途:
ハトメ、菱目打ち具
製造業

「ボルトを案内しているスリーブが機械加工されていて、全ストロークで水平度が保たれている」とは見えませんでした。そういうものとして、本品取付穴、打ち具の組立過程での諸々の取付穴を少し大きくしておいて、調節できるようにしておけば、十分使えましょう。
最もモーメントが大きくなる取手の角度からストロークエンドまでの間で、並行・垂直度が角尺を当てて目視で「まあいいや」ということを確認して使いました。
#22・穴径8mmφのハトメを、懐の深い帽子の空気抜きとして打つことが出来ました。
この価格相応ですし、力の衰えたものにとって重宝しました。

対象商品:
08010721
2020-12-21
用途:
溶接治具

ずっと使っていて、へたってきたので交換。
長持ちするし、問題ない。

対象商品:
08010737
2019-02-18
用途:
レザークラフトで使用するレーシングポニー製作
農・林・水産業

レーシングポニーとは、革を縫う際、両手で縫えるように革を挟むものです。私は初心者なのですが、それがあると便利であると聞き作りました。大きめではありますが、大変強力なため便利に使えています。

対象商品:
08010685
2018-01-17
用途:
革加工時、折り目を付けるため、銅角棒を押して使用。

ストロークが30mmなので、六角ボルトより頭が無い長ネジ付の選択も有りかなと考えます。万力でしたのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする