再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NSのレビュー
- 用途:
- 車や自宅の各種メンテ
- 対象商品:
- 06708457
商品説明に書かれている通り、設計者として長年お世話になりました。
接着力が強いのにキレイに剥がせるため、樹脂部品のリサイクルにも適しているからです。
リタイア後は車、自宅のメンテなどに活躍しています。
当たり前のことですが、接着面の汚れをアルコールなどで拭きとることと所定強度を得るためには半日以上放置することが望ましいです。また、接着しにくい材質があることも承知しておいた方が良いです。
- 用途:
- 二重窓用フィルム貼り
寒さ対策で,二重窓なのですが,更に内側に加熱で縮まるフィルムを貼っており,それなりの効果が出ています.両面テープで貼るのですが,時間を経て剥がす時に難儀する事が多いです.期待を込めて購入しました.結果が出たらご報告いたします.
- 用途:
- 研磨時の治具への固定
- 対象商品:
- 06708466
耐水機能があれば、もっと作業効率が上がります。
難しいとは思いますが、耐水機能があり、
再剥離可能な両面テープを希望します。
- 用途:
- スチレンボードへの写真の接着用として
- 対象商品:
- 06708457
スチレンボードへ写真を貼付して掲示していますが、スチレンボードにしっかりと剥がれず貼付できる両面テープが無く困っていました。プラスチック用として謳われている両面テープでも、数日で浮いてきましたが、この日当電工の強接着両面テープでは浮いてくることがなく目的を達することができました。
- 用途:
- ラミネートしたメニュー看板の貼り付け
- 対象商品:
- 06708457
キッチンカーでメニュー貼りに使用。
ラミネートした物をつなぎ合わせてプラ段に貼っていますが、一度も剥がれたことがありません。もちろん雨風にも晒されていますが、大変優秀です。
粘着の強度だけではなく、剥がす時も綺麗に剥がれます。
色々な両面テープを使いましたが、これほど優秀な物はなく…これ以外使えません。
太さも色々とあるので、3種類くらい常時揃えています。
なくなりませんように…!
- 用途:
- 木工
- 対象商品:
- 06708457
当然の様に間違い無い物です。これ以上望む事は無いと思える珍しい商品です。もちろんもっと安いに越したことはありませんが。
- 用途:
- 内窓のレールの固定
- 対象商品:
- 06708457
DIYのキットで内窓を作る時に使いました。キットのセットにはもう少し幅広のテープが入っていましたが、この幅のテープでも充分でした。
部材の端まで貼ったら角に当てて手で切れるので便利です。
- 用途:
- クッションフロアをフローリング床の傷防止カバーとして 貼る時使用
- 対象商品:
- 73542988
クッションフロアをフローリング床の上に、家具傷等防止のためにカバーとして貼る時に使用します。
後日 フローリングを傷めることなく、きれいにクッションフロアーを剥がせるように クッションフロアーの継ぎ目と要所要所に、一旦 剥がしやすいマスキングテープを貼り、丁度
マスキングテープの上に、本品両面テープを貼って、施行します。
- 用途:
- レースカーのゼッケン貼り付け
- 対象商品:
- 06708475
4輪レース出場の際、車輛へのゼッケン貼り付けに使用しています。
ゼッケンの四角を各2cm程度に千切ったテープで貼り付け。
ゼッケンがよれることなくキレイに貼り付けができ、走行中に剥がれることもありません。
雨で濡れたボディにもピッタリ貼りつき剥がれることはありません。
なのに、走行後は剥がしやすいということ無しです。
- 用途:
- NC機械切削時
- 対象商品:
- 06708441
NCにてプラスチック加工をしています。
しっかり張り付き、きれいに剥がれるという前提をクリア。
某有名メーカーより安価、サイズ豊富でお気に入りのリピート商品です。
- 用途:
- カーペット端部の捲くれ防止等
- 対象商品:
- 06708457
主に、家の廊下などに敷かれたカーペット端部の捲くれ防止に使用しています。春が来るとカーペットを外すのですが、床面にテープの粘着糊が残ることも無くきれいにはがすことができます。非常に重宝しています。他には何か仮に固定するときなどに、非常に便利です。