ベルトヒーター SBHのレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベルトヒーター SBH 坂口電熱
坂口電熱
6,298 / 税込 6,928
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
宮本冷機 様2016-12-27
用途:
冷凍庫のドレンパイプの凍結防止
対象商品:
05773031

冷凍庫のドレンパイプVP25の中にスムーズに入りました。

3人が参考にしています
有限会社佐々木機工 様2015-02-02
用途:
圧縮機の停止後の保温に使用
対象商品:
05773056

単体での使用では温度管理が難しく簡単なサーモスタットが一緒に売られていれば重宝です
温調器、サーモスタットが一緒に探せない為ネットで探して個人購入した

3人が参考にしています
すずらんハウス 様2014-04-23
用途:
プレハブ冷凍庫の霜取りの排水管の凍結に使用しました。
対象商品:
05773013

プレハブ冷凍庫の霜取りの排水の水が凍結するために排水がつまり冷凍機の受け皿が破損。
ベルトヒーターを排水管の中に通すことにより、排水管が凍結することなく排水処理ができるようになりました。
注文して翌日に送られてきたので大変助かりました。
ありがとうございました。

5人が参考にしています