ステンレスベアリング 両ゴムシール形のレビュー

平均満足度 4.88 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
639 / 税込 703
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。 【用途】食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-10
用途:
ポリ製品の生成機械ゴムローラーのベアリングとして

高温多湿環境にて使用
問題なく使用できています。またリピします

2023-03-03
用途:
ハブのオーバーホール時、ベアリング打替えに
対象商品:
07197766

年代物のサンツアー製ハブに使用されていたNSK製同型のものと交換。交換前は分からなかった手に伝わるベアリングのガタが、ホイール組付け後に新品と比べて初めて明確に感じ取れた。

2023-06-30
用途:
草刈モアのメンテナンスの為全てのベアリングこうかんしました。サイズもわかりやすく間違いなく購入できました。
対象商品:
07197784

商品は、とても正確で丈夫な商品でした。取り付けも出来安心しています。

MotorcycleService BrownDog 様2021-01-06
用途:
バイク整備
対象商品:
07197793

ステンレスベアリングがこの価格で購入できるのが良いです。
国内メーカーのベアリングに限ります。

2020-07-27
用途:
バイクの整備
対象商品:
07197802

バイクのメンテナンスに使用しました。用途等確認してから購入してから購入した方がよいです。

2018-01-21
用途:
自転車のハブ
対象商品:
07197766

滑らかな回転で、非常に満足しました。精度も十分です。

1人が参考にしています
カスタムバイクショップ ストレイジ 様2015-04-27
用途:
オートバイ修理
対象商品:
07197802

NSK製 サイコーです。

1人が参考にしています
2009-06-16
用途:
車両用として使用
対象商品:
07197793

手軽に入手できてありがたい。
もちろん国産の一流メーカー製ベアリングであり、品質は問題があろうはずがない。

1人が参考にしています