クイックシール継手 90°エルボのレビュー
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
2019-12-21
- 用途:
- オイルセパレートタンクレベルゲージの負圧対策
- 対象商品:
- 09467184
JB23用として作ったオイルセパレートタンクのレベルゲージ継手を、従来のワンタッチ継手からこれに変えた。
従来の物でも特に不具合は出ていなかったが、より完璧に負圧に対応しておこうと考えてのことだった。
変更しての効果は今のところないようだが、気分的な安心感だけは充分感じている。
1人が参考にしています
2018-10-29
- 用途:
- 作動油の配管
- 対象商品:
- 09467184
ナイロンチューブがピッタリ入ってナットを締め付けると確実に漏れもなく接続できました。工作機械のオイルカップを外して代わりにこの部品を取付、ストレートだと他の部品に当たる場合、90度曲がっているので配管出来て、注油が楽になりました。
1人が参考にしています
K2 Computing 様2016-11-23
- 用途:
- コンプレッサーとフィルタレギュレータ FR-02の接続に使用
- 対象商品:
- 09467272
コンプレッサーに、「フィルタレギュレータ FR-02」を接続するために使用しました。 接続用チューブは、「ピスコ(PISCO) NA1075-5-B ナイロンチューブ黒」 を使用しました。 漏れもなく簡単に接続できて良かったです。 空圧機器に関しては、素人なので、何を使用したら良いのかわからず悩みました。 できれば、接続例(使用する関連パーツリスト)などの情報も有ると、素人には嬉しいですね。
1人が参考にしています
エムツーカンパニー 様2017-02-16
- 用途:
- 給水ポンプ、浅井戸ポンプのメンテナンス
- 対象商品:
- 47070816
クイックシールコネクタの方はネジ部にシール剤が塗布されているが
エルボには塗布されていない。エルボにも塗布して欲しいです。
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。