2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)のレビュー
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 35577507
雨の日は、走行中の出力低下、アイドリング不調やエンジンが停止するなど不具合があり、プラグキャップか、ケーブルのリークを疑って、この商品に交換しました。まったくエンジンの不調は無くなり、天候に左右されず安定した走行ができるようになりました。
燃費や走りにはかわりありませんでしたが、以前よりアイドリングは安定しました。
このケーブルのキャップは、ねじ形ではありません。ターミナルナットが付属していますので、ねじ形のターミナルでも、ケーブル交換後すぐに装着でき、ケーブル自体の装着も簡単でした。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 09991152
ケーブルをカットする工具さえあれば簡単にできます。詳しい説明書が同梱されていますので、初めてでしたが問題無く出来ました。エンジンのパワーがアップしたように感じます。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 35577516
劇的に良くなりました。
元々が酷すぎたのですが、別のバイクに生まれ変わった感じです。
30年前のプラグコードで何故か乗るたびに股間がビリビリシビレてましたが原因不明で何年も乗ってました。
交換したら全くシビレなくなって、どうやらコードから漏電して股間が感電してたみたいです(なんてこった)。
ヤフオクで中古品を手に入れ交換したのですがそれも同年代のパーツで全く直らず、混乱は深まるばかりでした。
全体的にトルクアップして加速も伸びも良くなりました。
電装系のメンテナンスが本当に大事だと体で覚えた気がします。
- 用途:
- グロムに装着
- 対象商品:
- 35577455
グロムに装着した、イリジウムプラグと同時に付けたので単体の評価は出来ないがレスポンスは若干上がったと思う。車種の色に合わせたので改造感はあるので良かったと思う。
- 用途:
- バイクの修理
- 対象商品:
- 09991152
バイクのエンジンがかからなくなり、点火プラグの発火確認をして感電、見た目に破損はありませんがケーブルを交換すると、一発で始動、キャブの燃料も絞り、1500回転以下のアイドリング、エンジンの加速においても新品並みに快調になりました。エンジンの不具合が全て解消しました。
- 用途:
- プラグコード、プラグキャップ交換
- 対象商品:
- 35577507
開封したら商品を軍手をはめた手で触らないほうが良いです。
軍手の細かい繊維?糸?が商品にたくさん付着します。
素手で触ってください。
それ以外は文句なしで良い商品です。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 58117044
ZZR1100に取り付けました。
専用品で信頼性が有るのが、購入のポイントとなりました。
取り付け後は、始動性が向上した事とアイドリングが激的に安定したことです。
加速性や燃費はこれからの検証です。
古い車体には、お勧めなパーツだと思います。
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 09991177
20年前のホンダAX-1という単気筒250のバイクは、始動性が悪くて困っていましたが、プラグとセットで交換すると、セル一発で始動できるようになり、アイドリングも安定しました。これは迷わず買いですね。
バイクへの装着は簡単ですが、元のコードを切るときに勇気がいりました。特に、単気筒のバイクの場合は、低コストで効果がありお勧めです。新車時のアイドリングが復活しました。
- 用途:
- 1985年型SRX250Fに取り付けました
- 対象商品:
- 35577534
取り付け後100km程度ですが走行しましたが殆どノーマルとの違いは体感できませんでした。取り付け方法がイグニッションコイルから10cmほどの所までノーマルで途中から繋ぐようですがこれで効果があるのでしょうか?一応説明書に書いてある上記の方法で取り付けました。すでにカットした為今さら根元からの交換は無理ですが。お金だして交換するほどのメリットは無いように感じました。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 35577491
プラグ交換ついでに交換しました。
ジョイントパーツは使わず直接コイルに差し込みました。
もう少し安いといいですけね。
- 用途:
- 交換部品
- 対象商品:
- 35577464
バイクショップはほぼ定価なので、10%引きの日に購入したので大変安かった。
性能もエンジンが温まる前のアイドリングが安定して、ふけ上がりも良くなった。
- 用途:
- スズキチョイノリ
- 対象商品:
- 09991161
イリジウムプラグと一緒に交換しました。
かかりが良くなったと思います。速度はもともとそんなに出るバイクではないのでわかりません。
- 用途:
- プラグキャップ交換
- 対象商品:
- 35577464
純正キャップがターミナルナット無しタイプだったので交換しました。度々プラグキャップを外すのではめにくくなり、今回で2個目です。前回はイエローコードでしたが、今回は純正っぽくブラックにしてみました。安くて良い商品だと思います。
- 用途:
- 主にドレスアップが目的(続き)
- 対象商品:
- 09991152
>ちょっと無理に挿し込もうとすると歪んでしまい、以後挿さりづらくなります。
と↓で書きましたが少し修正します。
ターミナルナットをねじ込むタイプのプラグだと、トップの凹みにひっかかり、刺さりにくい事がありますが、最初からターミナルタイプのプラグであれば、少々斜めからでもスムーズに刺さりました。