ジャッキアダプターのレビュー
- 用途:
- タイヤ交換
購入した低床ジャッキにピッタリと装着出来ました切り込み部分が深いので車体ジャッキ装着部分に余裕を持って掛けられます
- 用途:
- 趣味の車いじり
リジットラックのキーパーマンにつけるため購入しました。ジャッキポイントを潰さずに支持できます。硬い樹脂と金属座で構成されていて車を支えるにふさわしい丈夫な造りになっています。自作などせずはじめから購入する事をお勧めします。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 10957922
モノタロウ低床フロアージャッキ2t(注文コード:75090444)に使用。
ジャッキアップポイントにかませるので安定感があり、安心感もあります。
- 用途:
- 自動車整備
教科ゴムだと思ったら樹脂だった。当てる場所によっては、フレームの鉄板の方が
負けて曲がってしまう可能性があり、使用にあたっては注意が必要なのと、
樹脂なので、滑るので使用の仕方はこちらも注意
- 用途:
- 車両整備
車体に傷がつかないので、必需品です。
消耗品なので、定期的に購入したいです。
- 用途:
- モノタロウのガレージジャッキに取り付けて、ボディフロアのジャッキポイントに当てて
- 対象商品:
- 10957922
ボディフロアのジャッキポイントに使用。
今まではフロアジャッキ用ジャッキポイントでジャッキアップしてましたが、ジャッキが小さく力がいるのでポイント変更。
軽くあげれる様になりました。
- 用途:
- タイヤ交換及び整備
- 対象商品:
- 10957922
大橋産業の低床ジャッキ購入したのでサイドジャッキポイントに掛ける為に併せて購入、未だ使用していませんがタイヤ交換には必需品だと思いますのでジャッキとセットにして欲しい商品だと思います。
- 用途:
- 車のジャッキアップ
- 対象商品:
- 10957922
硬さもあり便利に使えています。車によって溝が浅い場合があります。
カローラクロスにはちょっと浅く、底突きしましたがボディのほうに補強が入っていたのでそのまま持ち上がりました。
- 用途:
- 整備時の時
同社のローダウン用ジャッキスタンド(ウマ)に取り付けて使用しています。ガレージジャッキの皿に取り付けることも可能です。他社の類似商品に比べて凹の溝幅が広く、ジャッキポイントが曲がったり変形したクルマ(ローダウン車にありがち)でも当てることができる点が素晴らしいです。
- 用途:
- タイヤ交換作業のジャッキアダプター
- 対象商品:
- 10957922
現車のジャッキでリフトアップする際、溝にピッタリと収まりゴムなので滑りにくく安心して作業ができた。
- 用途:
- 車輌整備時
- 対象商品:
- 10957922
同社のローダウン用ジャッキスタンド(ウマ)に取り付けて使用しています。ガレージジャッキの皿に取り付けることも可能です。他社の類似商品に比べて凹の溝幅が広く、ジャッキポイントが曲がったり変形したクルマ(ローダウン車にありがち)でも当てることができる点が素晴らしいです。
- 用途:
- 車のメンテナンス時
- 対象商品:
- 10957922
ジャッキスタンドを使用時、ジャッキポイントにしっかりとはまり、安定して作業する事ができました。
ボディーにもキズがつかず、安心です。
是非、商品の良さを試して欲しいですね。
- 用途:
- タイヤ交換の際
- 対象商品:
- 10957922
駐車場でパンクをした際、JAFの方にアダプタ-のことを教えてもらい調達しました。使い勝手は良いです。フロアジャッキの皿状のヘッドを簡単に交換できます。但し、厚みがあるので車種によってはフロアジャッキが入りません。
- 用途:
- 自宅の油圧ジャッキに使用
- 対象商品:
- 10957922
BAL製油圧ジャッキ用に購入しました。同じ程度の値段でホームセンターにも売ってますが送料無料のために別商品と合わせで購入です。純正品なので何も問題ありません。
- 用途:
- タイヤ交換時
- 対象商品:
- 10957922
今までは、車両のタイヤ交換時は、通常のパンタジャッキでしたが、アダプターのおかげで車両のサイド側から作業出来るようになりました。