レマンドライフィルター オートドレンのレビュー
- 用途:
- 設置しているベビコンのフィルターが劣化したため交換用に購入。
- 対象商品:
- 06182163
交換後、かなり時間が経っているが全く問題はない。又、注文後の納期、も等満足。
- 用途:
- 水分除去
水滴や油滴などのミストはほぼ完ぺきに除去できますが、湿度は殆ど下がりません。
ですから、これの後にレギュレータを通して圧力を下げると気温も下がるので、また水滴が発生します。
やすくていいかなと思ったけど、水滴混入によりトラブルが続出しました。
少々高いですがメンブレンタイプの乾燥器に交換しました。
レギュレータの後にこれを通すなら使えるかも。
- 用途:
- エアーの水除去
2台購入した。
全く効果が無かった。
1週間で壊れた。
修理しても効果は変わらず3週間で壊れた。
高い勉強代を払った気分です。
ご投稿ありがとうございます。
以前に、商品をお預かりさせて頂いた際、ドレンフロートという部分の交換をさせて頂いておりますが、
3週間で壊れたとのことで、申し訳ございません。
故障の内容は、どういったことでしょうか。
申し訳ございませんが、再度不具合の発生している原因をお調べいたしますので、お問い合わせ窓口まで、詳細をお申し付けくださいますようお願い致します。
水分除去について、全く効果がなかったとのことですが、
水分が除去できないときの、よくある原因としまして、
コンプレッサーからの距離が近すぎて、
エアが常温より、高い温度になっているという可能性が考えられます。
フィルタを通過した後で、エアの温度が下がり、配管内結露が発生するという事例がしばしばございます。
フィルタは、発生している水滴は除去できますが、
気化した水分は除去できない為です。
対策としては、フィルタの設置ポイントを変えて頂くということがあります。
空気の温度が外気温(20~30度)に戻る位まで、コンプレッサーとフィルタの距離を離し、また、設置機器側には極力近づけて頂きますようお願いします。
お困りの点ございましたら、メーカー担当者から、直接状況お伺いし、対応させて頂くことも可能ですので、
お手数をお掛けし申し訳ございませんが、まずは、弊社、お問い合わせ窓口まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。