二硫化モリブデン潤滑剤のレビュー

平均満足度 4.55 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド
スリーボンド
4,398 / 税込 4,838
ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-04-05
用途:
自動車整備のときのブレーキ整備
対象商品:
63986625

鳴き始めたブレーキのシューに吹き付けると鳴きが収まるので重宝してます。

2020-07-24
用途:
ブレーキ鳴き防止に ライニングに 塗布したり ホイールボルト等の 焼き付き防止に 使用してます。
対象商品:
33049353

以前から 継続して 使用しています。ブレーキ鳴き防止と ボルト等の 焼き付き防止に 重宝しています。

2018-06-27
用途:
ブレーキ鳴き止め
対象商品:
33049353

鳴き止め剤使用後は鳴きが止まりました。
効き目が長く続くのを期待します。

2017-08-29
用途:
ブレーキメンテナンス
対象商品:
33049353

ドラムブレーキの鳴き防止に使用。時々ノズルの先端が詰まって予想外の方向へ飛んでしまうので改善してほしい。

2017-03-15
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
33049344

乾いた感じで出ると思ってたらグリースっぽい状態で出てくる感じです。サラサラでないのでたらたら垂れてこないのは良いのかもです。

2022-09-04
用途:
ディスクブレーキの鳴き止め
対象商品:
63986625

メーカーに使用箇所を確認したが、ディスクブレーキのパッドとシムの間に使用とのこと、
ジャッキアップしてブレーキを分解しないとできない。
タイヤ装着のまま使用する方法はありませんかねー。

1人が参考にしています
メインストリート 様2015-04-29
用途:
対象商品:
33049344

便利

有限会社河野モータース 様2013-11-21
用途:
自動車のブレ-キ分解作業
対象商品:
33049344

少し噴射の勢いが強いので噴射ノズルの先が細い方がいいとおもいます。

2013-09-12
用途:
自動車整備でブレ-キに使用しています。
対象商品:
33049344

ディラ-を退職して、独立開業した当時より(41年前に)ブレ-キ鳴き止め用モリブデンスプレ-は商品として市販されていて、当社でも使用して来ました。初期のころは缶に差込まれている摺動パイプとブッシュ部がモリブデンで傷つき缶のブッシュ部とパイプの傷の部分よりプッシュした時にノズルから吹き出すのと同時にブッシュとパイプの傷口より吹き出して手が汚れるので自然と使用しなくなつた。近年でも小型トラック系にはブレ-キの鳴き・冷間時のモ-ニングロック等発生する時に使用して効果を上げています。ノズル関係も良く改良されたのか漏れもなく最後まで使用できます。今後も引き続き使用し続けたいと思います。

3人が参考にしています
2013-04-30
用途:
ブレーキの音止め
対象商品:
33049344

効果がよく、鳴き止めに重宝しています。 結果的にはコストパフォーマンスもいいとは思うのですが、もう少し割安だと最高です。

2人が参考にしています
2013-07-15
用途:
小型自動車のブレ-キの鳴き防止に使用

意外と高価なために鳴きの可能性の有る車両には全般的に使用したいが、整備費を安価にするために使用範囲が限定される。

1人が参考にしています