米国車用 メンテナンスフリーバッテリーのレビュー

平均満足度 3.20 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
米国車用 メンテナンスフリーバッテリー アトラス(ATLAS)
アトラス(ATLAS)
10,980 / 税込 12,078
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。インジケータ内蔵でバッテリーの充電状態が一目で分かる。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-06
用途:
車のバッテリー交換
対象商品:
34856297

メーカー直送商品だったから注文翌日の午前中に着きました。
すごく早くてとてもびっくりしました。
商品も快適で使えています。

2019-12-08
用途:
メンテナンス
対象商品:
34856315

1年使用した時点でのレビューです。
購入当初からバッテリーチェッカーでは要交換ギリギリの判定でしたが、充電を繰り返せば良くなっていくかと思い使い続けており多少良くはなりましたが90%健康が限界で100%にはなりませんでした。1年経った今では要交換にしかなりません。たまたま私のが保管期間が長かった商品なのかもしれませんが、2年は持って欲しかった。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

Garage3110 様2019-04-21
用途:
自動車のメンテナンスのため、
対象商品:
34856281

JEEP チェロキーに使用しました。完璧ドンピシャでした。使用上全く問題ありません。

2015-12-21
用途:
車に使います
対象商品:
34856306

バッテリーナだけに時間が経たないと性能が分かりません。
つまり現時点で評価も何もないですけど、
安くて保障が24ヶ月という点はかなり心強いですね

1人が参考にしています
2013-08-05
用途:
車に

届いた時より電圧が低く、充電しても電圧が上がりませんでした。半年で駄目になりました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご連絡ありがとうございます。
保証期間は24ヶ月又は4万kmです。
期間内でしたら保証の対象となりますので担当部署までご連絡頂ければと思います。