2輪用液別バッテリーのレビュー
電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。
バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。
高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。
バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
【用途】バイク用バッテリー
2012-08-17
- 用途:
- 補修品
- 対象商品:
- 35054582
液漏れした
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
傾斜搭載等以外の液漏れでございましたら、商品初期不良の可能性がございますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
2010-10-12
- 用途:
- ホンダ・スーパーカブ・C50
- 対象商品:
- 35054582
自分で液を入れるタイプですが、簡単に出来ました。 メンテナンスフリータイプです。 最近バッテリーもリーマンショック以前の価格に戻りつつ有りますが、どうしてかバイク用は未だ未だ高止まりです。 ホームセンター価格カブ用バッテリー5.000円前後です。 送料込みでこの価格は助かります。 他商品に混ぜて3.000円以上にして頼みます。