ブースターケーブルのレビュー
- 用途:
- 愛車のバッテリー上がりの時に使用
- 対象商品:
- 35116882
今まで、ブースターケーブルが無くて不便でしたが、この度、お得なブースターケーブルを購入したので安心してドライブに出掛けられます。
- 用途:
- バッテリー交換に
- 対象商品:
- 35116891
最近の自動車はメモリー機能があるので、バイクのバッテリーを並列つなぎで使用するために購入。思いのほかゴツいので、普通車にはオーバースペックかもしれません。
- 用途:
- 車両メンテナンス
- 対象商品:
- 35116882
手持ちのケーブルの劣化が進み、入れ替えです。通常のバッテリー上がりなどの対応には80A、3mで十分です。救援車両との接続、上がってしまったバッテリーとの並列接続による補充電接続など、特に問題なく使用できています。
- 用途:
- 車載用
- 対象商品:
- 35116873
安価なのでバイク用にと思いましたが
バイク用には思ったより大きいので車載用にします。
作りはクリップ部分もコーティングされてて安全仕様ですね。
- 用途:
- もしもの時の車載用に
- 対象商品:
- 35116882
以前のっていた車に車載し、新しく買った車にも継続して20年以上経過したブースターケーブル
先日点検したら金属部分に錆が出ていたので、念のため新品購入することにしました。
つくり自体は他社製品と差が無いようです。
- 用途:
- 非常時の備え。
- 対象商品:
- 35116882
以前から仕様していたケーブルが劣化したので、更新しました。非常時の備えとしてと思っていましたが、届いたその日に使うはめになりました。全く問題なくエンジンが始動出来ましたので、コスパも最高だと思います。
- 用途:
- バッテリーがあがった時
- 対象商品:
- 35116873
先日、出先の駐車場でTVを鑑賞しエンジンをスタートさせようとセルをかけましたがバッテリーがあがっていて大変苦労しました。ケーブルにするか、スターターにするか迷いましたが車両常備を考えとりあえずケーブルを購入しました。購入時に長さを考慮し次回に備えています。
- 用途:
- バッテリー切れの救護用
- 対象商品:
- 35116882
80アンペアという電流容量と安価な価格のバランスが良い。
純銅ではないが、軽くて取り回しが良い。
さすがモノタロウ。客が欲しい商品がわかっているようです。
- 用途:
- ケーブルだけ買うより安い
- 対象商品:
- 35116873
2個買いました。一つはブースターケーブルとしてではなく、大電流を流せる電子工作用に買いました。
3mと長くてこの価格なので、ケーブル単品で買うより安い。
- 用途:
- ブースターケーブルとして
- 対象商品:
- 35116891
車の工具から始めたモノタローさんだけあり 重量からして銅の太さ確かだと思います。最近何アンペアとか表記だけのインチキなケーブル多いのでどうせ買うなら おススメ一品です。
- 用途:
- 除雪機の充電。車のバッテリーあがり
- 対象商品:
- 35116907
この商品の価格はピンキリで、なぜ何倍も価格差が生じるのか分かりません。雪の中で使うのに車の前どおしの接続になるため長さが足りないと届かない事もあるので5mを選択しました。12V・24V対応になっていますし単純な商品だと思いますのでこれで充分です。