モト 4 プロテックのレビュー
水冷エンジンの小~大排気量車にお奨めです。最新のハイパワーエンジンにも余裕を持って対応します。エルフ独自のフォーミュレーション、そしてローフリクション設計により、特に始動直後のエンジンプロテクト性能を向上しつつ、高油温でも安定した油膜を保持します。オートバイ専用設計によりクラッチに最適な摩擦係数、油膜を保持し、滑りと磨耗を防止します。高い流動性を誇り、アクセルに機敏に反応する鋭いエンジンレスポンスを実現、ドライバビリティの向上をはかります。サーキット走行、ワインディング、そしてストリートランまであらゆる走行条件で長期間使用した際でも、いわゆるタレ、ギア抜け、クラッチの滑りなどを防止し、快適な走りを実現します。触媒付き車両にも適合します。
【用途】2輪車用。4サイクルエンジン用。
稲坂 なし園 様2022-12-01
- 用途:
- ジェットスキー用
- 対象商品:
- 74176139
低価格でいつでも在庫があるので助かっております。注文してすぐ届く!!バイク用ですが、ジェットスキーのレースにもかなり向いています。
浅倉エンジニアリング 様2022-06-13
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 74176139
高熱に強いとても良いエンジンオイルです。時に納期が不明になりますが待ってでも期待に応えてくれるオイルです。
1人が参考にしています
2019-11-07
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 02278517
細かい部品だけかと思いきや、このようなメジャーな商品も取り扱っているとは。しかも安い。また利用させて頂きますが
1人が参考にしています
2013-09-07
- 用途:
- ホンダモンキー ボアアップカスタムエンジンに
- 対象商品:
- 35446293
キタコ ボアアップキットの指定オイルです。
ネットで探した限り最安値でした。
オイルは消耗品ですので安値で売っているのは助かります。
指定オイルだけあって滑らかにエンジンは回っています。
1人が参考にしています
2013-05-06
- 用途:
- トライアルバイクに使用
- 対象商品:
- 35446293
低温時の始動性が良いと思います。価格も安く、継続的に利用します。elfのHTX740や広島高潤のオイルがあれば買います!
1人が参考にしています
2013-03-14
- 用途:
- 水冷シングルバイクに使用
- 対象商品:
- 35446293
1日200km位でのツーリング用バイクに使用しておりますがギヤの入りが良いと言うのが第一印象でした
又、低粘度なので冬場エンジンが冷えた状態からの初期始動もスムーズです
1人が参考にしています