アキシャルシムセット(ステンレス製)のレビュー
Monkey・Gorilla/Ape50等に使用されているクランクシャフトのラジアルボールベアリング(52mm)に対応したアキシャルシムセットです。この商品はクランクシャフトとクランクケースの固体差から成る隙間に対して、クリアランス調整を行うことができます。
この固体差による隙間は、僅かながらクランクシャフトの軸方向への動きを発生させます。これにより、クランクシャフトからミッションへと動力を伝える過程でロスが発生し、エンジンパワーを損なうことになります。また、クランクシャフトが軸移動を繰り返す中で発生する不快な騒音や振動を軽減し、クランクケースそのものへの損傷も減少します。特にボアアップされたエンジン車には、このアキシャルシムを取り付けることでエンジンパワーを余すこと無く発揮することができ、より低振動を可能とします。
2014-07-31
- 用途:
- モンキー系横型エンジンのスラストガタを無くす為のシムセット
- 対象商品:
- 36796094
組み上げたエンジンのスラストガタを計測した所、コンマ3ミリ程度のガタがあったため購入しました。
厚みの違うシムがセットになっているので、他のエンジンを組む際、また役に立ってもらえそうです。
シムを組む際、スラスト方向のガタの大きさは正確に計測して下さい。
また、説明書きにもありますが、少しガタを残しておかないと、エンジンが温まった際、熱膨張できつくなり過ぎてしまうので注意が必要です。
組み上げた感想ですが、シムを入れる前よりエンジンの振動が少なくなりました。
ガタが出てしまったケースはダメという方もいらっしゃいますが、ハイスペックなエンジンではないので個人的には満足です。あとは、使い続けて耐久性がどの程度なのか調べようと思います。