シリコンベルトヒーターのレビュー
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
【用途】結露防止、凍結防止用に。
株式会社スタジオトムス 様2021-11-18
- 用途:
- 給水管の凍結防止用に採用
- 対象商品:
- 69195665
説明に結露、凍結防止用で絶縁100MΩと明記してあり採用しましたがリード線がガラス繊維の上、取扱説明書には防水ではないとのこと 基本的に屋外使用は不可のメーカ説明 電源200Vにての使用につきリード線を収縮チューブで保護しPF管に入れて防水施工を実施しました 結露、凍結防止用にとの説明ならリード線も含めて防水加工してほしかったです 使い勝手はとても良くヒーター性能も申し分無かったので残念でした
2020-06-18
- 用途:
- 配管の加熱
対象物にたいして密着させやすくつかいやすい。もう少し厚みが薄いとさらにいいのですが。
株式会社東和精機製作所 様2018-03-27
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 69195665
注文してから発送まで1週間掛かる。納期が遅い割に運賃が1000円掛かる。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
2015-12-04
- 用途:
- 洗浄層の温調
- 対象商品:
- 37407973
オムロンの温調コントローラーに組み合わせて使用してます。
水没させるには白黒のコードがちょっと不安だったのでシリコンチューブを被せてシーラントで接着。
高温にしないのであればちょうど良い出力なのかと思います。
2015-03-01
- 用途:
- 簡易ヒーターの製作
- 対象商品:
- 37407991
結露防止ヒーターは結構、高額なため、これに電力調整器、アルミ板等を利用して
簡易ヒーターを製作してみた。
シリコンベルトヒーターのままでは見栄えが良くないが、製作したものは、外観も
良好・軽量でグッドバリュー、温度調節も簡単で、消費電力も抑えられて満足。
機会があれば、また利用したい。
1人が参考にしています