表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機
富士電機
809 / 税込 890
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
システム・クリエイト 様2024-03-15
用途:
制御盤の警報表示として
対象商品:
38569291

制御盤盤面に警報表示をです為に本品を使用しました。
表面グローブが透明で、照光した時に、led色が見える(今回使用したのは赤)のが
良いです。取付もφ22穴ですので容易にできます。
価格的にも、安価と思います。