ダフニー スーパーギヤーオイルのレビュー

平均満足度 4.50 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダフニー スーパーギヤーオイル 出光興産
出光興産
14,980 / 税込 16,478
高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。 【用途】鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-17
用途:
その他

ダフニーの怖いロゴの空き容器がみんな大好き。耐久性良いし。

2021-02-23
用途:
機械のギアオイル
対象商品:
38625167

モノタロウに頼むとすぐに届くので愛用しております。安心のメーカー品です。

2020-03-17
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
38625151

ダフニースーパーギヤオイル正規品だけあって信用度合いが違う

1人が参考にしています
2020-04-03
用途:
機械修理時のオイル交換
対象商品:
38625151

オイル購入を業者に確認したら、納期に時間がかかり間に合わないと思い購入。
問題なく使用出来た。

2018-07-19
用途:
ブロワー用ギヤーオイル
対象商品:
38625176

ブロワーのギヤーオイルに使用。定番商品です。ペール缶が樹脂製ですのでヘコミ等の心配もなく無く、使用後は簡易バケツとして流用可能で便利です。

1人が参考にしています
2017-05-24
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
38625176

到着までに少し日数が掛かりましたが、商品は色つきで他のオイルと区別しやすく使いやすいです。

株式会社木内ボーリング 様2014-11-20
用途:
ボーリングマシンのメンテ
対象商品:
38625185

空き缶を、再利用するため樹脂製のこれに。いいバケツになります。

2人が参考にしています
2014-05-03
用途:
建設機械のギアオイル等
対象商品:
38625167

GSで購入するより若干安価で購入できました。空き容器は重ねられるので保管にも場所を節約でき廃油受けや他の用途に重宝します。ダフニーの製品が取り扱えるなら作動油(スーパーハイドロ)も扱って貰えると助かります。

1人が参考にしています