2液アクリル系接着剤 Y618LD(可とう性・強靭タイプ)のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2液アクリル系接着剤 Y618LD(可とう性・強靭タイプ) セメダイン
セメダイン
5,998 / 税込 6,598
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。 【用途】意匠性や熱衝撃が問題となる用途 薄い鋼板への補強鋼の接着 スピーカ界磁部の金属と磁石接着
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-02-03
用途:
SUSとアルミ接着
対象商品:
39534756

商品はいいと思う。
ただ、バリエーションに対する説明が少ないですよ、モノタロウさん。

MonotaROからの回答

こちらの商品は高剥離・可とう性タイプになります。どうぞ宜しくお願いいたします。

2015-01-12
用途:
金属の接着
対象商品:
39534756

最高の強度。この品番のボンドは硬いと言うよりも弾力がありエポキシのように剥がれるような心配がない。テストで30x50mm1.5mmヘアーラインステンレス板を面接着してタガネで剥がしてみましたが人力では剥がれません。本家ハードロックよりも匂気も持ちも良い。品番により特性が全然違うので注意が必要です。私は611と618の耐熱ボンドの二種類を愛用しています。

6人が参考にしています