ユニバーサルミラーのレビュー
後方確認にお困りの方は自動車と同じように、バックミラーを用いることをおすすめします。体勢を崩さず、最低限の時間で後方を確認できるバックミラーは、自転車でも有効です。
このミラーは伸縮性のあるラバーストラップで固定するため、ハンドルバーだけでなく。ステムやフレームなど自転車の各所に装着できます。また、2つの関節と回転機構で自由に角度調整が可能です。車種を問わずあらゆる自転車でご使用頂けます。
バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径。スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズです。
特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
2024-05-01
- 用途:
- 自転車のバックミラーとして
- 対象商品:
- 41017094
【良】
手軽に取り付けられた。
可動の強さはネジの閉め具合で調整出来る。
【改】
取付ゴムが切れたのでもう少し耐久性があると嬉しい。
2023-12-24
- 用途:
- 買い物に使う自転車に装着
- 対象商品:
- 41017094
自転車に乗り、高齢になると後方から来る車を首を後方に向けるのが出来なきなって危ないので、ハンドルにユニバーサルミラーを装着して後方確認に使っている。
高齢になると車で買い物に行く人が多くなるが私はできる限り荷物が少ない時は自転車で買い物にいくようにしている。
2022-10-10
- 用途:
- 自転車改造
- 対象商品:
- 41017094
フラットバー580mm、右グリップシフト内側の下側(ぶら下げ)、L時装着しています。
つまり右手親指の左下にミラーがある状態です。装着がバーエンド部ではないので、下側の方が自身の上半身が邪魔しないし、ミラーも目立たずカッコイい。
二カ所あるネジによる角度調整は問題ありませんが、回転部にはネジなどによる締め付けがないのが不満。指が当たったり、強い路面振動では回転しちゃいます。
特殊な位置に取り付けていることもあり、あとワンサイズほどミラーが大きければと感じています。
2019-06-21
- 用途:
- 自転車にて後ろを見る
- 対象商品:
- 41017094
小さくて 家か車か わからない ひと雨降れば ネジ錆だらけ
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
2017-09-10
- 用途:
- 極端な凸面鏡なので……
- 対象商品:
- 41017094
広範囲に写すためか極端な凸面鏡になっていて、10mも離れると何が写っているかわからない。しかも造りが安っぽい。
1人が参考にしています