デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付)のレビュー
- 用途:
- 乗用車のタイヤ管理に便利です
- 対象商品:
- 41202052
冬季に空気圧を下げて保管していた夏タイヤに自動停止コンプレッサーで
空気注入。タイヤ取付後このエアゲージで調整している。
このエアゲージはLCDバックライトが緑色で見易いし、エアバルブにセット
する口が深めなのでほぼ一発で計測可能だ。単位がMPaだけなので要チェックです。
- 用途:
- 自動車のタイヤの空気圧測定。
- 対象商品:
- 41202052
残念ながら、2個購入して1個動作しない物が有りました。返品交換して頂いて、正常に動作する物を入手できましたが、手間がかかりましたので、この評価としました。
- 用途:
- タイヤを交換する際の空気圧調整
- 対象商品:
- 41202052
台数がおおいため、アナログではみずらく、デジタルは非常に便利。
- 用途:
- 250CCクラスのオートバイに使用
- 対象商品:
- 41202052
本製品は自動車又はL型バルブを採用しているスクーターでの使用が前提のようです。
リアホイールが18インチのオートバイの場合、スプロケット又はディスクローターに干渉してしまいます。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 41202052
アナログはいくつかの所有していますが、個々のバラツキがあり、デジタルを購入しました。
先端のLEDも明るく、重宝しています。
外観がプラスチックで安っぽい感じがします。
誤って踏みつぶしたら、一発で壊れそうです。
タイヤの近辺で使用する機器なので、丈夫な作りにして欲しいです。
貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
- 用途:
- XLタイヤでエアー漏れが多く、エアー調整&点検に。
- 対象商品:
- 41202052
取り扱いは非常に楽で、ONボタン→00:00リセット表示後→エアーバルブへ差し込み→一発でLEDバックライトで表示(kPa)5kPa単位で表示。夜間でも見やすく表示後は自動的に電源がすぐ切れる。
付属のボタン電池はあくまで試験用の為あまり持たず、ここから東芝製を×3個を同時購入。
本当に5000回持つかは定かではないが?デジタル表示で電源もすぐ切れ、LEDなのでかなり持ちそう。時間の無い時でもワンタッチですばやく点検できるのが強み。
但し一点だけ、計測後にバルブから引き抜く際にネジ山に口が引っ掛かるのが難点。すんなり段差を作らず中をブラスチックで円筒形のストレートの空洞にすれば引っ掛かりもなく言う事なし。何度も使っていると先がすぐに取れたり壊れそう。何故このような引っ掛かる設計にしたのか?仕上げの詰めの甘さがある。その他で気になる所は特に無し。
ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
- 用途:
- タイヤ交換時と日常点検
- 対象商品:
- 41202052
他にもデジタルゲージを所有してますが、LEDライト付きが欲しくて購入しました。
緑色LEDライト照度も適度で、測定スピードが早く、測定誤差も少なくて満足しています。
- 用途:
- タイヤ履き替えの際の空気圧の測定。
- 対象商品:
- 41202052
数値がデジタルでとても見易く、暗い場所でもライトが付いている為、バルブ位置がはっきりと見え作業が簡単に終われた。
- 用途:
- タイヤ空気圧測定
- 対象商品:
- 41202052
とても使いやすいです。角度的に丁度でホイールに干渉することなく測定できます。別のデジタル測定器と計り比べても数値はほぼ同じなので、きっと測定値は信頼できるのではないかと思っています。減圧(空気抜き)できれば更に便利ですが、値段から行ってお勧めです。
- 用途:
- 車のタイヤの空気圧測定
- 対象商品:
- 41202052
測定部分の形状が悪くバルブにきちんとはまりにくいため空気漏れなどしょっちゅう起こしてしまい,非常に使いづらかったです。プラスティックのセンタン部分はすぐに外れるし,こんな使いにくいエアゲージは初めてでした。