リアサスペンション対応脱着式キャリアのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リアサスペンション対応脱着式キャリア MINOURA(箕浦)
MINOURA(箕浦)
6,798 / 税込 7,478
SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。 シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。 一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。 SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。 シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。 SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。 SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。 また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。 SSR-4000の最大荷重は5kgです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-31
用途:
荷物の搭載に

製品の取扱説明に、『リアエンドにダボ孔がないものには装着できません』と書いてあります。商品紹介のWebページには記載されていません。
写真を見ていただくと車軸のナットに共締めではなく、直接フレームに固定されているのがわかると思います。
返品不可の商品ですので、購入の際にはご注意ください。
なお、当方は問題なく取り付けできました。
ちなみに脚先周りの部品が華奢に思えます。耐荷重5kgということですが、マージンはあまりないと思った方が良さそうで、たとえば二人乗りをしたら即座に破損しそうな感じです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品情報紹介の参考にさせていただきます。