屋外用防水すきまテープのレビュー
- 用途:
- すき間
定期的にすきまテープは交換しています。耐久性は十分だと思いますし、サイズの多様で使用箇所によって使い分けできるので良いと思います。
- 用途:
- アンテナケーブル引込みの隙間
適度の硬さ(柔らかさ)があり、隙間がきっちり埋められる。虫等の入り込みを防止できそう。
- 用途:
- シャッター下のすき間に
- 対象商品:
- 49032067
シャッター下より砂埃などのゴミの侵入防止に使用しました。
以前使用していたスポンジタイプより良いみたいです。
- 用途:
- トラック荷台のドア部分の簡易補修
- 対象商品:
- 49032076
以前から長く使っています。荷台ドアエッチゴムの交換はプロに任せていますが、古い車輌の雨水浸入の対策用に貼って活用しています。
- 用途:
- パッキンの補修用
- 対象商品:
- 49032051
機械・装置関係のパッキンがボロボロになった時の補修用として重宝しています。大きさも種類があり、密度の高いスポンジです。
- 用途:
- 電動シャッターの下に付けた。
- 対象商品:
- 49032076
ゲリラ豪雨で水が浸水するので、電動シャッターの下に付けて見ました。あとは、どれだけ浸水が防げるのか?
- 用途:
- 古い窓枠の補修
- 対象商品:
- 49032067
雨風の強い日に家の窓枠から中にしみ込んだので周りの隙間にぴったり補修ができました。防水力が強くいろいろの場面で使用できそうです。
- 用途:
- シャッターの下面に取り付け
- 対象商品:
- 49032067
手動式シャッターの下面に取り付けました。なお、今回取り付けた
部分は幅が4.5cmありましたので、3cmと1.5cmの製品を並べて貼り
ました。
そのおかげで、今まではシャッターを閉めた状態の時でも入って
きた、砂や埃、落ち葉などの侵入がピタッと止まり、大変満足
しています。また、こちらは雪国ですので、雪にも強いという点も、
この製品を選択した大きな理由の一つです。
ただし、一点不満な点は、他の方も指摘されていますが、テープは
円状に巻かれてパッケージに入っておりますので、円の中心部分に
強い巻き癖がついており、その部分の約5cm~10cmは事実上使用不可
となります。
製品の実際の長さは、パッケージに書かれているとおりピッタリ2mですので、
額面どおり2m全て使えないのは、どう考えてもおかしいでしょう。この種の
製品の中では決して安いものでは無いですし。
その点は改善しなければいけないと思います(中心部分をあまりキツキツ
に巻かず、トイレットペーパーの芯程度の余白を設けるとか・・・)
- 用途:
- 古い車の補修に使用。主にドアパネル内側に貼っています。
- 対象商品:
- 49032042
既に8m使用していますが、しっかり貼れてとても使い易いです。また耐候性・止水性なので安心して使えます。
厚さ4.5mmを置いてある店が近隣に有りませんでした。またこちらは低価格なので利用しています。
2m巻では不足です。5m巻があれば良いと思いました。
- 用途:
- 隙間埋め
- 対象商品:
- 49032076
シャッター下部からの雨水侵入の防水に使用、土間コンクリートに直接張ったが砂や砂利、水分を丁寧に除去しないと接着剤が効かないので注意が必要、本体最初の巻き込み部分のクセがきついので5cm程度が無駄になる可能性あり
- 用途:
- タンクの点検口のフタのパッキン
- 対象商品:
- 49032051
他の安いメーカーのものと比べて割高ではありますが品質的にしっかりしているのでこれを使用しています。