オイルジョッキ ロングノズルのレビュー

平均満足度4.52(547件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ

長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。

547件中 321~340件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 63405362
2018-09-05
用途: 電機フォークリフトのバッテリー液補水
株式会社Sept 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

複数個が密集して設置されているバッテリーに、バッテリー液を補水するのに使用しています。
通常のジョッキだと、ノズルの長さが足りずに届かなかったバッテリーにも補水できるのでたるかります。

ノズル先端が、もう少し細いタイプがあると完璧です。

対象商品 : 74267252
2019-12-05
用途: 車のメンテナンス作業
スバル九州株式会社 様(サービス業)

メカニックが特に何も言わないので恐らく満足してるのではないかと思います。

対象商品 : 74267234
2018-12-07
用途: アドレス125v
運輸・通信業

バイクのオイル交換には、ちょっと口が長過ぎました。車には丁度良かったです。

対象商品 : 63405378
2018-12-12
用途: 車整備

最近の車のオイル交換はたいていオイル給油口がフロントグリルから離れていて延長ホースやジョウゴを使ってオイルを入れていましたが、この商品だとそのまま入れることができて助かっています。ホースの口にキャップがついているので作業終了後にオイルが垂れることもありません。

対象商品 : 74267252
2018-10-13
用途: 重機の尿素水補充に使用
木材開発株式会社 様(製造業)

ロングノズルで給水しやすいです。何よりも、安い!!

対象商品 : 74267234
2018-08-28
用途: 自動車DIYメンテ

リアリジッド車のデフオイル注入に使用
ゾウさんの鼻をドラシャベアリングハウジングからデフ玉に向かって差し込んで無理やり多めにオイル注入するのですが、高粘度のデフオイルは鼻が短いと注ぎ口に逆流してしまい…そこでロングノズル
便利です

対象商品 : 74267234
2018-08-09
用途: 自動車整備

オイル交換で使用しています、ノズルが長いのでオイルをこぼす事無く入れることが出来重宝しています。

対象商品 : 63405378
2018-09-11
用途: エンジンオイル交換

ノズルが長いのでオイルが漏れることがなく大変使いやすい

対象商品 : 74267234
2019-01-05
用途: 輸入車エンジンオイル交換
サービス業

輸入車のエンジンオイル交換に使いました。
VWはオイル注入口がスパイラル状になっていてので、オイルを少しづつしか入れられない(1L/5~6分)のでロングノズルで小容量の商品を選びました。

対象商品 : 63405378
2018-09-20
用途: エンジンオイルの入れ替えや、ウインドウオッシャー液の追加等。

長いノズルが非常に良い。特に奥の注ぎ口へ到達すると非常に安心である。

対象商品 : 63405378
2018-06-21
用途: 自家用車のオイル交換に
Amano Motorz Inc. 様(サービス業)

リーズナブルで配送も早くたいへん満足しています。
これからも本品にかかわらずモノタロウブランドを利用していきます。

対象商品 : 74267252
2020-05-14
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

蓋が付いていないのか・・・・蓋が付いているの物をお勧めします。
保管時、使用時に異物の混入が気になってしまう。

対象商品 : 74267252
2018-05-08
用途: オイル交換他
栄進工業 様(建設業・工事業)

この商品はノズルが非常に長い為、オイルの注ぎ口が奥にあっても、こぼさず入れるとができてとても良いです。あと、ノズルの先が本体のボトルの方に向いて固定できて、ノズルのところに残ったオイル等が垂れなくてとても良かったです。

対象商品 : 63405353
2019-01-09
用途: オートバイのオイル交換
サービス業

長いノズルのおかげでジョッキを傾ける角度が大きくとれるようになった。
じょうごを使う必要もなくなった。

対象商品 : 63405362
2018-08-28
用途: オイル交換時
教育・研究機関

垂れてこないのが一番良いです。ノズルの長さもちょうどよく、注ぎやすいです。

対象商品 : 74267234
2019-04-02
用途: 除雪機等
有限会社スターカーゴ 様

オイルの給油口が奥まっていると入れにくいので、ノズルが長いと楽です

対象商品 : 63405362
2018-12-27
用途: 車のオイル交換
その他業種

オイルの給油口が奥に有るため、通常サイズのノズルでは対応できません。ロングノズル重宝しています。

対象商品 : 74267252
2018-07-08
用途: アドブルー補充
自動車・二輪車・自転車関連業

たぶん製造メーカーが古河薬品工業株式会社なので、作りは間違い無いです!

対象商品 : 63405378
2018-07-05
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換の際にエンジン外装にオイルをたらさずに充填できて非常に喜んでます

対象商品 : 63405378
2018-04-30
用途: オイル交換
田中自動車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

4Lを購入しましたがデカイ
保管するのに邪魔なので3Lにすればよかったかな
ロングノズルは便利ですが大きさがデカイと
ノズルの太さも大きいのでオイルを注ぐ時に勢いがよくこぼれる
次回は3Lを購入したいと思いました