フュエルホースのレビュー

平均満足度 4.60 (82件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フュエルホース K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)
819 / 税込 901
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
82件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
香川特殊清掃 様2025-06-23
用途:
ライブDIOのフューエルホースの修理
対象商品:
75796664

さすが純正品です。
問題なく使用できました。
大変満足しています。

2024-07-20
用途:
動力噴霧機の整備
対象商品:
75796664

燃料ホース劣化のため交換、整備。運転、作業できました。

2023-11-30
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
75796664

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

2022-11-05
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
75796673

GPX250Rに燃料フイルターを付けたくて購入しました。
純正が内径7.2なのでこの7を使用8だと漏れるので注意!

2人が参考にしています
エステック株式会社 様2022-09-23
用途:
ホンダの古いバイクのレストア
対象商品:
75796655

ホンダの古いバイクをレストア中だが、燃料ホースは代替品が豊富なので、値段の安いものを購入した。

2022-06-01
用途:
オートバイ(4Lモンキー)の整備
対象商品:
75796655

これまで、市販の透明の耐油ホースで代用していました。しかし1年ほどで固くなり、空気を吸い込んでエンジン停止してしまうことがありましたが、専用のフューエルホースに交換して、そのようなトラブルもなくなり満足しています。

高橋農園 様2023-07-10
用途:
草刈機の修理
対象商品:
75796655

早い対応で助かりました。
早速機械へ取り付けができ、運転と作業ができ満足してます。

2022-05-16
用途:
バイクのフューエルホースとして
対象商品:
75796664

燃料タンクとキャブレターの接合に使用しました。硬さもフレキシブルで使いやすい。

1人が参考にしています
2022-06-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
75796664

いつまで経っても硬化せず、丈夫で長持ちの優れものです。

谷口サービス 様2022-03-13
用途:
バイクメンテナス
対象商品:
75796682

対応も早く商品到着が早くたすかりましたこのサイズのホースはこの辺ではなかったので助かった

2022-02-02
用途:
オートバイメンテ
対象商品:
75796673

パイプ8ミリに差し込むのは内径7ミリのこちらが良い。その時外径13ミリになる。狭い取付場所でも折れて潰れたりせず良好です。

2021-10-14
用途:
エコキュート非常用取水用
対象商品:
75796682

エコキュートを新しくしたら本体から非常時に中の水を使用可能に。しかしホースがついてなく、耐熱性のものをホームセンターで探すが取り扱いなく、モノタロウで購入でき感謝です。

自由ヶ丘高等学校 様2022-01-16
用途:
モトコンポのレストア
対象商品:
75796655

問題なく使用できました。
やはり新しいゴムは柔軟性があり、配管も容易です。

大城便利軒 様2022-01-07
用途:
バイク修理

料金以上のパフォーマンスがあると感じました。耐久性ばっちりです。
買ってよかったです。

2021-09-28
用途:
ホース更新
対象商品:
75796655

エンジン廻りの負圧管やバイクの燃料ホースに使用。耐油性に加え柔軟性があり使い易い。

1人が参考にしています
2021-08-10
用途:
バリオスの燃料ホースとして
対象商品:
75796673

メーカー物が 1番いいと思います
安売りで購入した ホースより良かったです

2021-07-24
用途:
耕運機の燃料ホース
対象商品:
75796673

バイクに多く使われてホースなので安心して使用しました。
ただ、クランクケースに当たる場所にはプロティクターを付けました。

2022-05-11
用途:
自動車・バイク等の整備
対象商品:
75796673

もう少しお値段が安ければよいのですが・・・ 機能的な不満はありません。

2021-08-26
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
75796673

ガソリンホースに使います。内径6mmはカワサキ車には必要です。外径が純正ホースよりかなり太いです。

2021-07-04
用途:
エンジン給油ホース取替
対象商品:
75796664

給油ホースが劣化したので、取り換えました。自分でできるので、時間、修理代の節約になりました。