シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用のレビュー

平均満足度4.69(188件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウ

タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。

188件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 86969732
2019-11-29
用途: クロスバイクのシフトワイヤー

値段が安いですが、全く遜色なく使用できてます。

使い心地も悪くないです。

対象商品 : 86969732
2020-07-03
用途: 自転車整備
グッドサイクル

自転車部品メーカー品と変わりません。安い時にまた買うつもりです。

対象商品 : 86969732
2020-02-20
用途: 外装変速機のシフトケーブル交換
教育・研究機関

製品・品質に全く問題なく、交換後の使用感に満足しています。

対象商品 : 86969732
2019-06-19
用途: シフトワイヤー交換
ターゲット

以前から何度も使用していますが、錆ることもなく、満足して使用しています。

対象商品 : 86969732
2019-04-14
用途: escape r3 に使用しました
その他業種

escape 3r のシフトワイヤーに使用しました。
まったく問題なく装着できました。
ワイヤーはステンレス製で、しなやかで取り扱いが良いです。

対象商品 : 86969732
2019-02-27
用途: 外装変速ワイヤー交換用に

安くて日本製でもステンレス製SU304でこの価格は嬉しいです。
個人的には250~300cm位の長さで両エンドにタイコを付けて貰える製品が出たら嬉しいです。自分で前FD後RDで切り分けて使ったり、折り畳み自転車のように長い変速ワイヤーが欲しいと思う時があったので思いました。折り畳み自転車用にせめて220cm位あると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 86969732
2019-11-05
用途: 折りたたみ自転車に装着
その他業種

ケーブル劣化したために交換用として購入。全く問題なく動作している。コストパフォーマンスが良い。

対象商品 : 86969732
2019-03-13
用途: メンテナンス
有限会社ラムス

セミレストア車両の交換部品として購入。コスト、性能的にも十分かと思います。

対象商品 : 86969732
2019-02-15
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

末端処理が何気なくしてあるのが嬉しい。この値段でこの品質なら文句はない。

対象商品 : 86969732
2019-02-06
用途: 自転車メンテ

安心の国産品。ステンレス製で錆にも強く泥汚れでもガンガン洗えます。

対象商品 : 86969732
2019-03-03
用途: 自転車の補修
その他業種

耐久性はしばらく使用してみないとわかりませんが、使用してみて一か月程度ですが現在のところ問題はありません。一般的にこのお値段では鉄製のものしか購入できませんが、こちらはステンレスなのでお得な感じがします。しかし付属されているエンドキャップは作りが簡素で抜けやすそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 86969732
2019-01-10
用途: DAHON OEMのリアのシフト用に
ボルドーナ音楽研究所

2000mmという長さがちょうど良く、50mmカットした状態で使えました。
品質も良いと思います。次回も購入します!

対象商品 : 86969732
2018-10-21
用途: 自転車のシフトインナーケーブルの交換
運輸・通信業

20インチの自転車のシフトケーブルで使いました
まだ取り替えて数日しか経っていないのでまだ
どんなものかわかりませんが今のところスムーズに
ギアチェンジ出来てます
でももう5センチ長ければ取り付けがスムーズに
行えたと思います 結婚ギリギリだったので
苦労しました

対象商品 : 86969732
2019-01-24
用途: 自転車のメンテ
その他業種

子供の、お下がりのMTBのシフトケーブルの交換でした。交換後は、とてもなめらかな感じです。

対象商品 : 86969732
2018-11-29
用途: 自転車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品なので安いと助かります。
国内製造でステンレス製なのもGOOD!
エンドキャップも2コついてます。

対象商品 : 86969732
2018-09-19
用途: ワイヤー交換

ステンレスであることで、錆びたワイヤーに交換すればメンテフリーに近づきます。交換の際にはシリコンスプレーなどで潤滑をしてやるとさらにフィーリングが良くなります

対象商品 : 86969732
2018-12-11
用途: 自転車のメンテナンス時
製造業

アウター交換のついでにインナーも購入しました。錆びにくいとの事なので、耐久性を見ていきたいと思っています。

対象商品 : 86969732
2018-12-06
用途: 自転車のシフトワイヤー交換時
製造業

交換後は動きがスムーズになりました。ステンレスなので長く活躍してくれる事を期待しています。

対象商品 : 86969732
2018-07-04
用途: 自転車シフトケーブル交換、自主メンテナンス
宮崎オーガニックフェスティバル

MTBのシフトケーブルの交換に使用しました。クオリティがどうか細かいところまでは分かりませんがしっかり使えています。

対象商品 : 86969732
2019-06-18
用途: 自転車の変速機を交換しました

まったく正規品と変わりません。安いけど十分使えます。