デラックスフードミル (うらごし器)のレビュー
2・3・4mmの替刃3枚付替刃寸法:Φ140材質:本体・替刃/18-10ステンレス。プラスチックのスクレーパーが裏面に残った食材を スムーズにこすりとります。大き目のボウルは食材の飛び散りを防ぎ、 一度に大量の食材をピューレできます。
つくば6次産業化推進機構 様2018-03-19
- 用途:
- 大豆の水煮をペーストにするとき、40メッシュで裏漉しします。
- 対象商品:
- 88764733
現在40メッシュを特注で作っている段階なので使用前の感想です。どこかのメッシュメーカーに特注できるようにできませんか?私の場合は9000円かかります。納期は発注から10日です。
①構造は簡易で良くできている。②バフがけ仕上げは良い。③メッシュと抑えとのクリアランスが一定でない。④抑えの最後の部分が角度が付きすぎで裏漉しできずにここに溜まってしまわないか?疑問です。
1人が参考にしています