ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサーのレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー A&D
内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。 LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。 温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。 最大通信距離100m(見通し距離) 温度プローブは子機の本体に固定可能。 プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-12-06
用途:
遠隔での温度確認
対象商品:
01775235

商品は便利で良いのですが、センサーの線が抜けやすく壊れやすいです。
もう少し耐久性が欲しいです。

2人が参考にしています