FLATスロットルスリーブのレビュー
純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。
2021-02-28
- 用途:
- NC700Xのメンテに
使用年が5年を経過したので純正品から社外品へとグリップごと交換に
カウル、ブレーキマスター、ハンドルスイッチを外し…スロットルアジャスターを緩め、スロットルワイヤーのタイコを外せば誰でも出来るでしょう。
使用感は至って普通。
軸方向のガタはノーマルでもあるので問題無し。
NCは低速トルクが大きいのでハイスロ化は愚の骨頂だし、扱い辛くなる。
グリップ付きのノーマルもいいですが
グリップを変更してフィーリングを変えたいならこちらですかね
2021-05-27
- 用途:
- グリップ交換のため
- 対象商品:
- 03958632
KLX125の純正スロットルはリブが入っているためグリップの交換に向かず、こちらを購入しました。
スロットル開度は純正とは異なるとの説明でしたが、径としては36.2mmと純正よりやや小さくなりました。
同等か若干大きければと期待しましたが、期待外れな方向になってしまいました。
できればメーカーも仕様として製品のワイヤー巻き取り部の径を開示してもらえるとありがたいです。
1人が参考にしています
2020-03-16
- 用途:
- バイクのカスタマイズに
- 対象商品:
- 03958623
R元年式、ホンダ CB400Rに使用しました。
純正のスロットルスリーブに不満があり、色々探していたところこのような部品を見つけたので購入。近所にバイク専門の量販店が無いので良かったです。
Make 様2019-02-19
- 用途:
- スーパーカブの部品として
- 対象商品:
- 03958648
スーパーカブC50(用として購入しましたが、スロット部分のワイヤー掛ける部分があたらず取付できませんでした。
1人が参考にしています