ハイパーシンタードのレビュー
- 用途:
- バイクのリアブレーキパッド交換
- 対象商品:
- 03999345
ホンダホーネット250 のリアブレーキパッド交換に使用しました。少し長持ちするようにこちらを選びましたが、効きもちょうど良いです。
- 用途:
- アドレス110 に装着。
- 対象商品:
- 03999266
使用感は悪くないです。雨天走行時の初動ブレーキの際は、幾分滑って効きが悪い気がします。何回かブレーキを繰り返すといつもの使用感になり問題は無くなります。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 03999598
数回目の購入になりますので、品室は問題ありません。タイトルにVTR1000Fとありますが、CB1100やCB1300に取り付け可能です。部品番号でメーカーHP等で確認すると適合車種が分かるかと。
- 用途:
- バイクのブレーキメンテナンス
- 対象商品:
- 03999056
ゼファー1100に使用しました。取り付けは問題なしです
ライフ、性能はお客様の車両のため不明です
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 03999092
安く購入できるので助かっております。 前の赤パッドの減りが早かったので今回はこちらを試します。 赤に比べて若干効きが鈍いようですが問題ないでしょう
- 用途:
- XJR1300純正より交換
XJR1300の純正ブレーキパットより交換しました。純正に比べて効きは変わらないですが、ダストが少なくホイールが汚れなくなりました。色々なところを調べましたが、ダントツでモノタロウが安かったです。
- 用途:
- ZRX1200Sのリアブレーキパッドに使用
- 対象商品:
- 03999354
安心できるメーカー品の中では、モノタロウさんで購入すると安いです。サーキットを走るんでなければ十分な商品化と思います。
- 用途:
- KLX125のリヤ
- 対象商品:
- 03999275
安かったので買ってみました。
パッドの材質が固いので、低温時や乗出し時は全く効きません。
オフ用とオン用のホイールを使い分けているので当たりがでるまで怖い。
当たりが出ていればコントロールしやすいし、特にコーナリング中の急な飛出しなどの対応時も、ロックする寸前までしっかりブレーキが掛けられました。
純正は13000kmで寿命、このパッドは10000km使っていますが、まだ3mm近く残っています。
ロングライフなのは間違いないです。
- 用途:
- V125k9での交換
中古のV125の前ブレーキが余りにも効かない止まらない。外して見たらデイトナハイパーシンタード。中華の安物が入っていると思ってたので驚き。どんなに力一杯掛けてもロックする気配さえ無い上に坂の途中で停車した時は前ブレーキのみだと強く握ってないと動いてしまいます。小型の1POTキャリパーに無理が有るのかもしれない。ゴールデンに替えたらましになりました。
- 用途:
- もちろんブレーキパッドとして使いますよ。
- 対象商品:
- 03999196
本業のお客さんからの頼みで、
スカブータイプMのパッドが消耗したので交換のために入手。
価格、性能、問題ないです。